Beli full brim hard hat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  2. MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  3. Dell Notebook Latitude (Laptop)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Dell Notebook Latitude (Laptop)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Dimensions (mm): 18.9x314x226.15
    • Display Size: 14-inch, 2.2K 2240 x 1400, 60Hz, Non-Touch, Anti-Glare, 300 nits, 100% sRGB, WVA, DC dimming, ComfortView Plus
    • Graphics: NVIDIA® MX570A, 2 GB GDDR6
    • Ports: 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports, 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® with Power Delivery and DisplayPort
    • Primary Battery: 4-cell, 54 Wh, Lithium Ion polymer, ExpressCharge™
    • Processor: Intel® Core™ 5 processor 120U (12MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 5.0 GHz)
    • RAM (Gb): 16
    • SSD (GB): 512
    • Touchpad: Precision touchpad
  4. MSA (Local) Safety Helmet Fullbrim (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp149.900

    MSA (Local) Safety Helmet Fullbrim (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Fullbrim lokal dengan fas-trac® merupakan helm proyek/kerja yang memenuhi standar:-REG IDM 000206153-SNI ISO 3873:2012Helm MSA bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar kerja yang telah ditetapkan untuk keselamatan kerja. Helm termasuk inner fastrack, tidak ada tempat tali dagu.
  5. MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    16%
    Mulai

    Rp149.900

    MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Type: On Cap
  6. Dell Notebook Latitude 7000 Series (Laptop)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Dell Notebook Latitude 7000 Series (Laptop)
    atribut:
    • Processor: 13th Gen Intel® Core™ i5-1335U (12 MB cache, 10 cores, up to 4.60 GHz Turbo)
    • Display: 14\", FHD 1920x1080, 60Hz, WVA/IPS, Non-Touch, Anti-Glare, 250 nit, NTSC 45%, FHD Camera, WLAN
    • Memory: 16 GB: 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s
    • Storage: 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35
    • OS: Windows 11 Pro
    • PalmRest: Palmrest, Fingeriprint Reader, No SIM Slot
    • VGA: Integrated Intel(R) Iris (R) Xe or UHD Graphics
    • WLAN: Intel(R) Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless card
    • Warranty: 3 Year for ProSupport
  7. KRISBOW Full Brim Safety Helmet (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Full Brim Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Untuk melindungi bagian kepala, para pekerja membutuhkan sebuah helm yang efektif melindungi kepala juga tetap nyaman digunakan sepanjang hari. Helm full brim Krisbow menawarkan perlindungan maksimal dengan konstruksi HDPE yang kokoh. Helm industrial grade ini sudah dilengkapi sertifikasi CE dan ANSI yang cocok digunakan pada area konstruksi. Nyaman digunakan dengan 4 titik harness dan bobot helm yang ringan
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
  8. J-B WELD Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp169.900

    J-B WELD Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Ready-to-use epoxy syringes mix and dispense the adhesive resin and hardener simultaneously at the right ratio, without the need for additional equipment.
  9. MILWAUKEE Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

  10. Pyramex WestRock Full Brim Hard Hat Proof
    Mulai

    Rp709.900

  11. CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Proyek)
    13%
    Mulai

    Rp129.900

    CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    - ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357
    atribut:
    • Material: ABS (shell)
    • Application For: protection from impact
    • Standards Approvals: CE EN 357
  12. HONEYWELL CSH Full Brim
    Mulai

    Rp3.699.900

    HONEYWELL CSH Full Brim
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
Daftar Harga full brim hard hat Terbaru October 2026
PROTECTOR Full Brim Safety Helmet (Helm Proyek)Rp229.900
MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)Rp319.900
MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)Rp109.900
MSA (Local) Safety Helmet Full Brim Fastrac Putar (Helm Proyek)Rp159.900
MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On dengan Chinstrap Lokal (Helm Proyek)Rp109.900
Dell Notebook Latitude (Laptop)Rp19.999.900
MSA (Local) Safety Helmet Fullbrim (Helm Proyek)Rp149.900
HEXARMOR Safety Helmet Full Brim Hard Hat with Ratchet Suspension (Helm Proyek)Rp989.900
MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)Rp149.900
Atunas Life JacketRp58.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)